Pelikan Lasertoner für hp/623706, Q1338A, sxchwarz, Seiten 12.000

Artikelnummer: Z00499217
EAN: 04018474623706
Herstellernummer: 623706
Pelikan
Pelikan Lasertoner für hp/623706, Q1338A, sxchwarz, Seiten 12.000
Inkl. Steuern: 75,41 € VE 1 Stück Netto 63,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Lasertoner für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Geraetetyp LaserJet 4200, 4200DTN, 4200DTNSL, 4200N, 4200TN
geeignet für LaserJet 4200, 4200DTN, 4200DTNSL, 4200N, 4200TN
Ausfuehrung 1338
Typ Q1338A
Grammatur 12.000
Format 38A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen