Pelikan Lasertoner für hp/629449, Q6470A, sw, Seiten 6.000

Artikelnummer: Z00499641
EAN: 04018474629449
Herstellernummer: 629449
Pelikan Lasertoner für hp/629449, Q6470A, sw, Seiten 6.000
Inkl. Steuern: 78,11 € VE 1 Stück Netto 65,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Geraetetyp Color LaserJet 3600/3800
geeignet für Color LaserJet 3600/3800
Ausfuehrung 6470
Inhalt (ml) 12
Typ Q6470A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen