Pelikan Lasertoner für hp/629487, Q7581A, cyan, Seiten 6.000

Artikelnummer: Z00499642
EAN: 04018474629487
Herstellernummer: 629487
Pelikan Lasertoner für hp/629487, Q7581A, cyan, Seiten 6.000
Inkl. Steuern: 91,21 € VE 1 Stück Netto 76,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Geraetetyp hp Color LaserJet 3800
geeignet für hp Color LaserJet 3800
Inhalt (ml) 12
Typ Q7581A
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen