Pelikan Lasertoner für hp/629128, Q5951A, cyan, Seiten 10.000

Artikelnummer: Z00499645
EAN: 04018474629128
Herstellernummer: 629128
Pelikan
Pelikan Lasertoner für hp/629128, Q5951A, cyan, Seiten 10.000
Inkl. Steuern: 130,80 € VE 1 Stück Netto 109,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Geraetetyp HP Color LaserJet 4700
geeignet für HP Color LaserJet 4700
Typ Q5951A
Inhalt 19,3 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen