Pelikan Lasertoner für hp/625397, Q7516A, sw, Seiten 12.000

Artikelnummer: Z00499648
EAN: 04018474625397
Herstellernummer: 625397
Pelikan
Pelikan Lasertoner für hp/625397, Q7516A, sw, Seiten 12.000
Inkl. Steuern: 118,17 € VE 1 Stück Netto 99,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Geraetetyp LaserJet 5200
geeignet für LaserJet 5200
Ausfuehrung 7516
Typ Q7516A
Inhalt 4x (1x 37,4 ml, 3x 12 ml)
Grammatur 12.000
Format 16A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen