Pelikan Lasertoner für hp/627735, C9730A, sw, Seiten 12.000

Artikelnummer: Z00499649
EAN: 04018474627735
Herstellernummer: 627735
Pelikan
Pelikan Lasertoner für hp/627735, C9730A, sw, Seiten 12.000
Inkl. Steuern: 121,19 € VE 1 Stück Netto 101,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Geraetetyp Color LaserJet 5500, 5550
geeignet für Color LaserJet 5500, 5550
Ausfuehrung 9730
Typ C9730A
Grammatur 13.076
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen