Pelikan Tintenpatrone für hp CB323EE/4105844 cyan 364

Artikelnummer: Z00495949
EAN: 04018474105844
Herstellernummer: 4105844
Pelikan Tintenpatrone für hp CB323EE/4105844 cyan 364
Inkl. Steuern: 10,27 € VE 1 Stück Netto 8,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu HP
geeignet für XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
Ausfuehrung 364
Inhalt (ml) 13
Typ CB323EE
Inhalt 3,3 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen