Pelikan Tintenpatrone für hp CB321/4105820 schwarz 364

Artikelnummer: Z00495950
EAN: 04018474105820
Herstellernummer: 4105820
Pelikan Tintenpatrone für hp CB321/4105820 schwarz 364
Inkl. Steuern: 10,71 € VE 1 Stück Netto 9,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp
geeignet für XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
Ausfuehrung 364XL
Inhalt (ml) 20
Typ CB321EE
Inhalt 3,3 ml
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen