Pelikan Tintenpatrone für hp PGI5BK/359711 2x 27ml C26 Pelikan

Artikelnummer: Z00495957
EAN: 4018474359711
Herstellernummer: 359711
Pelikan Tintenpatrone für hp PGI5BK/359711 2x 27ml C26 Pelikan
Inkl. Steuern: 17,45 € VE 1 Paket Netto 14,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Double Pack verwendbar für: Canon PIXMA iP3300, iP3500, iX4000 (A3+), iP4200, iP4300, iP4500, iX5000 (A3+), iP5200, iP5200R, iP5300, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MX700

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2x 27ml
Typ 0628B030
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen