Pelikan Tonermodul f. hp®CE323A+5 Star Papier g./4214058+961298 128Amag323 1.300

Artikelnummer: Z00500167
Herstellernummer: 4214058+961298
Pelikan Tonermodul f. hp®CE323A+5 Star Papier g./4214058+961298 128Amag323 1.300
Inkl. Steuern: 68,20 € VE 1 Satz Netto 57,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Toner-Modul 1227 ersetzt HP CE323A, ,magenta, 1300 Seiten • gratis dazu: 5 Star Kopierpapier, 500 Blatt, DIN A4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Color LaserJet CM1415, CP1525
geeignet für Color LaserJet CM1415, CP1525
Ausfuehrung 323
Typ CE323A
Inhalt 4 (1x 11,3 ml, 3x 6,4 ml)
Grammatur 1.300
Format 128A
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen