Pelikan Tonermodul für Hewlett Packard /4229991 90X schwarz 390

Artikelnummer: Z00495925
EAN: 04018474229991
Herstellernummer: 4229991
Pelikan Tonermodul für Hewlett Packard /4229991 90X schwarz 390
Inkl. Steuern: 127,23 € VE 1 Stück Netto 106,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für XP 750, XP 850
Ausfuehrung 390
Typ CE390X
Inhalt 6 (6x 29,1 ml)
Format 90X
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen