Pelikan Tonermodul für hp CE390A/4218087 90A schwarz 390 10.000

Artikelnummer: Z00496056
EAN: 04018474218087
Herstellernummer: 4218087
Pelikan
Pelikan Tonermodul für hp CE390A/4218087 90A schwarz 390 10.000
Inkl. Steuern: 101,11 € VE 1 Stück Netto 84,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 390
Typ CE390A
Inhalt 14,4 ml
Grammatur 10.000
Format 90A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen