Pelikan Tonermodul für hp CB380A/4211941 schwarz 380

Artikelnummer: Z00496079
EAN: 04018474211941
Herstellernummer: 4211941
Pelikan
Pelikan Tonermodul für hp CB380A/4211941 schwarz 380
Inkl. Steuern: 62,61 € VE 1 Stück Netto 52,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Color LaserJet CL200, CP6015
geeignet für Color LaserJet CL200, CP6015
Ausfuehrung 380
Inhalt (ml) 15
Typ CB380A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen