Pelikan Tonermodul für hp CB381A/4211965 cyan 381

Artikelnummer: Z00496080
EAN: 04018474211965
Herstellernummer: 4211965
Pelikan Tonermodul für hp CB381A/4211965 cyan 381
Inkl. Steuern: 127,70 € VE 1 Stück Netto 107,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Color LaserJet CL200, CP6015, CM6030, CM6040
geeignet für Color LaserJet CL200, CP6015, CM6030, CM6040
Ausfuehrung 381
Inhalt (ml) 25
Typ CB381A
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen