Pelikan Tonermodul für hp CE250X/4208248 schwarz 250

Artikelnummer: Z00496081
EAN: 04018474208248
Herstellernummer: 4208248
Pelikan Tonermodul für hp CE250X/4208248 schwarz 250
Inkl. Steuern: 117,32 € VE 1 Stück Netto 98,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Color LaserJet CP3525, CM3530
geeignet für Color LaserJet CP3525, CM3530
Ausfuehrung 250
Inhalt (ml) 13
Typ CE250X
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen