Pelikan Tonermodul für Kyocera TK140/4212009 schwarz 140 4.000

Artikelnummer: Z00496083
EAN: 04018474212009
Herstellernummer: 4212009
Pelikan Tonermodul für Kyocera TK140/4212009 schwarz 140 4.000
Inkl. Steuern: 39,64 € VE 1 Stück Netto 33,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Toner für Ihren KYOCERA Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp FS-1100
geeignet für FS-1100
Ausfuehrung 140
Typ TK140
Inhalt 1x 25ml, 4x 13ml
Grammatur 4.000
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen