Topfbürste, Edelstahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 75 mm, 12500 U/min, M14

Artikelnummer: Z00185813
EAN: 3165140631822
Herstellernummer: 2608622102
Topfbürste, Edelstahl, gewellter Draht, 0,3 mm, 75 mm, 12500 U/min, M14
UVP: 21,11 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 10,17 € VE 1 Stück Netto 8,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Topfbürste Heavy for Inox mit Gewinde M 14, Edelstahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gewellter Draht, rostfrei, Drahtstärke: 0,3 mm, Durchmesser: 75 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, für Winkelschleifer, mind. Durchmesser: 125 mm, Gewinde M 14, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie entfernen von Beschichtungen, entrosten, aufrauen, mattieren, entlacken, strukturieren, für Winkelschleifer, mind. Durchmesser: 125 mm, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. zulässige Drehzahl 12500
Drahtstärke 0,3 Millimeter
Volumen 0.631 Kubikdezimeter
Gewinde sonstige Meter
Drehzahl max. 12500
Abmessung Länge 115 Millimeter
Abmessung Höhe 59 Millimeter
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm) 125
Abmessung Breite 93 Millimeter
Besatzmaterial Stahldraht
Product Type Zubehör
Bohrung M14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen