• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

Bosch Topfbürste, Edelstahl, gezopfter Draht, 100 mm, 0,35 mm, 8500 U/ min, M14

Artikelnummer:  
Z00185816 
EAN:  
3165140631853 
Herstellernummer:  
2 608 622 105 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 41,15 €
21,90 €

Netto 18,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 115 Millimeter
Abmessung Höhe 83 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Besatzmaterial rostfreier Draht
Bruttogewicht 0.935 Kilogramm
Drahtstärke 0.35
Drahtstärke mm 0.35 Millimeter
Drehzahl, max. min-1 8500
Durchmesser 100
Durchmesser mm 100 Millimeter
Für Winkelschleifer, mind. ø 180 Millimeter
Gewinde 14
Gewinde (metrisch) 14 Meter
Gewinde M 14 Meter
Max. zulässige Drehzahl 8500
Nettogewicht 0.935 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Topfbürste – gezopfter Draht, rostfrei
SOL Date 01.04.2012
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 100 mm, 0.35 mm, M14
Volumen 1.289 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Topfbürste Heavy for Inox mit Gewinde M 14, Edelstahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gezopfter Draht, rostfrei, Drahtstärke: 0,35 mm, Durchmesser: 100 mm, Drehzahl, max. min-1: 8500 U/min, für Winkelschleifer, mind. Durchmesser: 180 mm, Gewinde M 14, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Edelstahl-, Alu-, und Buntmetallflächen, wie entfernen von starkem Rost oder abtragen von Farbe oder Lack, passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben