Topfbürste, gewellter Draht, 0,3 mm, 70 mm, 12500 U/ min, M 14

Artikelnummer: Z00185809
EAN: 3165140631785
Herstellernummer: 2608622098
Bosch
Topfbürste, gewellter Draht, 0,3 mm, 70 mm, 12500 U/ min, M 14
UVP: 13,57 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 6,46 € VE 1 Stück Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Topfbürste Heavy for Metal mit Gewinde M 14, Stahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,5 mm, Durchmesser: 100 mm, Drehzahl, max. min-1: 8500 U/min, für Winkelschleifer, mind. Durchmesser: 125 mm, Gewinde M 14, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie entfernen von Beschichtungen, entrosten, reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, aufrauen, mattieren, entlacken, passend zu allen Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.594
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl (U/min) 12500
Bohrung M14
Besatzmaterial Stahldraht
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Länge (mm) 110
Gewinde sonstige
Gewinde (M) 14
Drahtstärke (mm) 0,3
Drehzahl max. (min-1) 12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen