Topfbürste, Messing, gewellter Draht, 0,3 mm, 50 mm

Artikelnummer: Z00185847
EAN: 3165140155229
Herstellernummer: 2608622612
Topfbürste, Messing, gewellter Draht, 0,3 mm, 50 mm
Inkl. Steuern: 7,32 € VE 1 Stück Netto 6,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Topfbürste, Messingbürste für Bosch-Schleifbürste, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,3 mm Topfdurchmesser: 50 mm, geeignet für das Entfernen von leichtem Rost (Flugrost)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.476
Topfdurchmesser mm 50
Abmessung Breite (mm) 67
Abmessung Höhe (mm) 67
Abmessung Länge (mm) 106
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen