Topfbürste, Messing, gewellter Draht, 0,3 mm, 70 mm, 12500 U/ min, M 14

Artikelnummer: Z00189172
EAN: 3165140003131
Herstellernummer: 1608614020
Bosch
Topfbürste, Messing, gewellter Draht, 0,3 mm, 70 mm, 12500 U/ min, M 14
UVP: 18,17 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 8,03 € VE 1 Stück Netto 6,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Topfbürste Clean for Metal mit Gewinde M 14, Messingbürste für Winkelschleifer, gewellter Draht, vermessingt, Drahtstärke: 0,3 mm, Durchmesser: 70 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, Gewinde M 14, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metall- und Buntmetallflächen, wie entfernen von Beschichtungen, entrosten, reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, aufrauen, mattieren, entlacken, passend zu Winkelschleifern mit M10 oder M14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional, Vorteil: Korrosionsschutz durch vermessingten Draht

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.621
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl (U/min) 12500
Bohrung M14
Besatzmaterial Stahldraht, vermessingt
Abmessung Breite (mm) 90
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Länge (mm) 115
Gewinde sonstige
Gewinde (M) 14
Drahtstärke (mm) 0,3
Drehzahl max. (min-1) 12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen