• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 49%

Bosch Topfbürste, Nylonborste mit Korund, 50 mm, 1,1 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer:  
Z00185797 
EAN:  
3165140082112 
Herstellernummer:  
2 608 622 052 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 10,78 €
5,55 €

Netto 4,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Länge 100 Millimeter
Besatzmaterial sonstige
Bohrungsdurchmesser Schaft 6 mm
Bruttogewicht 0.060 Kilogramm
Drahtstärke 1.1
Drahtstärke mm 1.10 Millimeter
Drehzahl, max. min-1 4500
Durchmesser 50
Durchmesser mm 50 Millimeter
Gewinde -
Max. zulässige Drehzahl 4500
Nettogewicht 0.060 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Topfbürste - Nylondraht mit Korund Schleifmittel K80
SOL Date 01.04.2012
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 50 mm, 1.1 mm
Volumen 0.400 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Topfbürste mit Spannschaft 6 mm, Nylonbürste für Bohrmaschinen, Nylonborste mit Korund Schleifmittel K80, Drahtstärke: 1,1 mm, Durchmesser: 50 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, geeignet für das entlacken, entrosten, glätten, mattieren und reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittelgroßen Flächen, strukturieren von Holz, passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern, arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, 3/8 Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben