Topfbürste, Nylonborste mit Korund, 1,1 mm, 75 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00185796
EAN: 3165140082105
Herstellernummer: 2608622051
Bosch
Topfbürste, Nylonborste mit Korund, 1,1 mm, 75 mm, 4500 U/ min
UVP: 14,70 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 6,69 € VE 1 Stück Netto 5,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Topfbürste mit Spannschaft 6 mm, Nylonbürste für Bohrmaschinen, Nylonborste mit Korund Schleifmittel K80, Drahtstärke: 1,1 mm, Durchmesser: 75 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, geeignet für das entlacken, entrosten, glätten, mattieren und reinigen von Holz, Metall und PVC auf kleineren bis mittelgroßen Flächen, strukturieren von Holz, passt sich ideal Konturen des Werkstücks an, ohne dessen Oberfläche wesentlich zu verändern, arbeitet mit konstanter Abtragsleistung, weil sich fortlaufend Schleifkörner freisetzen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.760
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl (U/min) 4500
Bohrung Schaft 6 mm
Besatzmaterial sonstige
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 76
Abmessung Länge (mm) 125
Drahtstärke (mm) 1,1
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen