Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,2 mm, 70 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00189210
EAN: 3165140004527
Herstellernummer: 1609200271
Bosch
Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 0,2 mm, 70 mm, 4500 U/ min
UVP: 5,28 €   - Sie sparen 53%
Inkl. Steuern: 2,50 € VE 1 Stück Netto 2,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Topfbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Drahtstärke: 0,2 mm, Durchmesser: 70 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie entfernen von Beschichtungen, entrosten, reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, aufrauen, mattieren, entlacken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.728
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl (U/min) 4500
Bohrung Schaft 6 mm
Besatzmaterial Stahldraht
Abmessung Breite (mm) 80
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 130
Drahtstärke (mm) 0,2
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen