Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 50 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00184412
EAN: 3165140608862
Herstellernummer: 2607017124
Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 50 mm, 4500 U/ min
UVP: 3,00 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 1,94 € VE 1 Stück Netto 1,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Topfbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Durchmesser: 50 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie entfernen von Beschichtungen, entrosten, reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, aufrauen, mattieren, entlacken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 50 Millimeter
Durchmesser 50
Abmessung (lxbxh) 65 x 50 x 50
Gewinde sonstige
Max. zulässige Drehzahl 4500
Abbildung ähnlich nein
NEU! nein
Abmessung Länge 61 Millimeter
Verpackung Bedruckter Karton
Product Type Zubehör
Volumen 0.153 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen