Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00184411
EAN: 3165140608855
Herstellernummer: 2607017123
Topfbürste, Stahl, gewellter Draht, 75 mm, 4500 U/ min
UVP: 3,00 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 2,00 € VE 1 Stück Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Topfbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gewellter Draht, Durchmesser: 75 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, geeignet für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie entfernen von Beschichtungen, entrosten, reinigen von Schalungsbrettern und Fassaden, aufrauen, mattieren, entlacken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Volumen (dm³) 0.506
Verpackung Bedruckter Karton
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl 4500
Abbildung ähnlich nein
Abmessung Breite (mm) 85
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 85
Abmessung (lxbxh) 72 x 75 x 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen