Topfbürste, Stahl, gezopfter Draht, 0,5 mm, 65 mm, 4500 U/ min

Artikelnummer: Z00187957
EAN: 3165140082099
Herstellernummer: 2608622050
Topfbürste, Stahl, gezopfter Draht, 0,5 mm, 65 mm, 4500 U/ min
UVP: 9,78 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 5,32 € VE 1 Stück Netto 4,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Topfbürste mit Spannschaft 6 mm, Stahlbürste für Bohrmaschinen, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,5 mm, Durchmesser: 65 mm, Drehzahl, max. min-1: 4500 U/min, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittleren Metallflächen, wie entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, abtragen von Farbe oder Lack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.585
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl (U/min) 4500
Besatzmaterial Stahldraht
Abmessung Breite (mm) 76
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Länge (mm) 110
Drahtstärke (mm) 0,5
Drehzahl max. (min-1) 4500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen