Topfbürste, Stahl, gezopfter Draht, 0,5 mm, 75 mm, 12500 U/ min, M 10

Artikelnummer: Z00185808
EAN: 3165140102711
Herstellernummer: 2608622063
Bosch
Topfbürste, Stahl, gezopfter Draht, 0,5 mm, 75 mm, 12500 U/ min, M 10
UVP: 18,78 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 8,93 € VE 1 Stück Netto 7,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Topfbürste Heavy for Metal mit Gewinde M 10, Stahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,5 mm, Durchmesser: 75 mm, Drehzahl, max. min-1: 12500 U/min, für Winkelschleifer, mind. Durchmesser: 125 mm, Gewinde M 10, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, abtragen von Farbe oder Lack, passend zu Winkelschleifern mit M 10 Gewinde sowie GGS 6 S Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.413
Artikeltyp Zubehör
Max. zulässige Drehzahl (U/min) 12500
Besatzmaterial Stahldraht
Abmessung Breite (mm) 75
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Länge (mm) 100
Gewinde (M) 10
Drahtstärke (mm) 0,5
Drehzahl max. (min-1) 12500
Für Winkelschleifer, mind. ø (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen