• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Topfbürste, Stahl, gezopfter Draht, 90 mm, 0,8 mm, 8500 U/ min, M 14

Artikelnummer:  
Z00189168 
EAN:  
3165140026567 
Herstellernummer:  
1 608 614 000 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 19,85 €
10,00 €

Netto 8,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 114 Millimeter
Abmessung Höhe 85 Millimeter
Abmessung Länge 135 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Besatzmaterial Stahldraht
Bruttogewicht 0.789 Kilogramm
Drahtstärke 0.8
Drahtstärke mm 0.80 Millimeter
Drehzahl, max. min-1 8500
Durchmesser 90
Durchmesser mm 90 Millimeter
Für Winkelschleifer, mind. ø 150 Millimeter
Gewinde 14
Gewinde (metrisch) 14
Gewinde M 14
Max. zulässige Drehzahl 8500
Nettogewicht 0.774 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Topfbürste – gezopfter Draht
SOL Date 01.04.2012
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 90 mm, 0.8 mm, M14
Volumen 1.308 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Topfbürste Heavy for Metal mit Gewinde M 14, Stahlbürste für Winkelschleifer und Geradschleifer, gezopfter Draht, Drahtstärke: 0,8 mm, Durchmesser: 90 mm, Drehzahl, max. min-1: 8500 U/min, für Winkelschleifer, mind. Durchmesser: 150 mm, Gewinde M 14, geeignet für schwere Reinigungsarbeiten auf mittelgroßen bis großen Metallflächen, wie entfernen von starkem Rost oder Unterbodenschutz, abtragen von Farbe oder Lack, passend zu Winkelschleifern mit M 14 Gewinde sowie GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben