Topfbürste rostf. M14 60mm gewellt FORMAT

Artikelnummer: Z00305269
EAN: 4317784268684
Herstellernummer: 4317784268684
FORMAT
Topfbürste rostf. M14 60mm gewellt FORMAT
Inkl. Steuern: 10,32 € VE 1 Stück Netto 8,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rostfreier Stahldraht Topfbürste rostf. M14 60mm gewellt FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bürsten-D mm 60
max Drehzahl min-1 12500
Drahtstärke (mm) 0,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen