Rostfreie Stahldrahttopfbürste 0,5mm, Ø 65mm

Artikelnummer: Z00483990
EAN: 4042146235768
Herstellernummer: 340.0025
Rostfreie Stahldrahttopfbürste 0,5mm, Ø 65mm
Inkl. Steuern: 16,45 € VE 1 Stück Netto 13,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • zur Verwendung mit Einhandwinkelschleifern
  • ideal für schwere Bürstenarbeiten
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter und rostfreier Stahldraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

UPM max. 12500
Besatzhöhe H (mm) 20
Anzahl Zöpfe 18
Gewindegröße M14 x 2,0
Hauptkatalogseite K15I_648
Material1 Rostfrei 0,50
Gewicht in g 160
Drahtstärke (mm) 0.5
Durchmesser (d) (mm) 65.0
Form gezopft
Gesamtlänge L in mm 55.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen