Stahldraht Topfbürste 0,3mm, Ø 38mm

Artikelnummer: Z00483971
EAN: 4042146235553
Herstellernummer: 340.0001
Stahldraht Topfbürste 0,3mm, Ø 38mm
Inkl. Steuern: 8,21 € VE 1 Stück Netto 6,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • hohe Drehzahlen möglich
  • lange Lebensdauer durch dichten Besatz
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

UPM max. 8000
Besatzhöhe H (mm) 20
Besatzbreite A (mm) 10
Aufspanndorn D2 (mm) 6
Hauptkatalogseite K15I_648
Material1 Stahldraht 0,30
Gewicht in g 50
Drahtstärke (mm) 0.3
Durchmesser (d1) (mm) 38
Gesamtlänge L in mm 55.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen