• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

KS TOOLS Stahldraht Topfbürste 0,3mm, Ø 63mm

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 4,01 €
3,00 €

Netto 2,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufspanndorn D2 6 Millimeter
Besatzbreite A 10 Millimeter
Besatzhöhe H 20 Millimeter
Drahtstärke 0.3 Millimeter
Durchmesser (D1) mm 63.0
Durchmesser d1 63.0 Millimeter
Gesamtlänge 88.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 88.0
Gewicht in g 70 Gramm
Material Stahldraht 0,30
Material1 Stahldraht 0,30
UPM max. 4500
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit 6 mm Aufspanndorn
  • hohe Drehzahlen möglich
  • lange Lebensdauer durch dichten Besatz
  • zur Verwendung mit Bohrmaschinen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

10 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 50%
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 89 mm, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 15,40 € 7,65 € Netto 6,43 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben