Stahldrahttopfbürste 0,5mm, Ø 80mm

Artikelnummer: Z00483988
EAN: 4042146235744
Herstellernummer: 340.0023
Stahldrahttopfbürste 0,5mm, Ø 80mm
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • zur Verwendung mit Einhandwinkelschleifern
  • ideal für schwere Bürstenarbeiten
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • gewellter Stahldraht

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

UPM max. 11500
Besatzhöhe H (mm) 22
Anzahl Zöpfe 20
Gewindegröße M14 x 2,0
Hauptkatalogseite K15I_648
Material1 Stahldraht 0,50
Gewicht in g 200
Drahtstärke (mm) 0.5
Durchmesser (d) (mm) 80.0
Form gezopft
Gesamtlänge L in mm 68.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen