Topf-Bürste mit Sicherheitsstützring, Ø 100 mm, Drahtstärke 0,50 mm,Gewinde 22,2

Artikelnummer: Z00437939
EAN: 4013349620354
Topf-Bürste mit Sicherheitsstützring, Ø 100 mm, Drahtstärke 0,50 mm,Gewinde 22,2
Inkl. Steuern: 10,52 € VE 1 Stück Netto 8,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahldraht

- Zum Entfernen von Schlacke, Farbe, Rost, Zunder usw. - Für schwere Reinigungsarbeiten - Zur Bearbeitung großer Flächen

Der Sicherheitsstützring ist nach Verschleiß der freien Drahthöhe abnehmbar. Er gibt weitere 15 bzw. 17 mm Drahthöhe frei.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 8500
Bohrung/Gew. 22,2
Bürsten-D mm 100
Drahtstärke (mm) 0,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen