Topf-Bürste mit Sicherheitsstützring, Besatz VA-Draht, Bürsten-Ø 100 mm

Artikelnummer: Z00437943
EAN: 4013349620514
Topf-Bürste mit Sicherheitsstützring, Besatz VA-Draht, Bürsten-Ø 100 mm
Inkl. Steuern: 26,86 € VE 1 Stück Netto 22,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VA-Draht

Mit Innengewinde M14. - Zum Entfernen von Schlacke, Farbe, Rost, Zunder usw. - Für schwere Reinigungsarbeiten - Zur Bearbeitung großer Flächen

Der Sicherheitsstützring ist nach Verschleiß der freien Drahthöhe abnehmbar. Er gibt weitere 15 bzw. 17 mm Drahthöhe frei.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maximal (min-1) 8500
Bürsten-D mm 100
Gewinde M14
Drahtstärke (mm) 0,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen