Topfbürste, 65 mm ( M14x2) 0, 5 mm Edelstahldraht (18 x gezo

Artikelnummer: Z00118640
Herstellernummer: 306671
Topfbürste, 65 mm ( M14x2) 0, 5 mm Edelstahldraht (18 x gezo
Inkl. Steuern: 28,49 € VE 1 Stück Netto 23,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Anwendung:
Einsatz mit Einhandwinkelschleifern zum Entrosten und Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz, Zunder und Schlacke, Vorbereitung zum Lackieren. Für noch aggressivere Wirkung und schwere Bürstarbeiten wählen Sie die gezopfte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Besatz- höhe 20 MM
Umax.* 12.500 UPM
Besatzmaterial 0,5 mm Edelstahldraht (18 x gezopft)
Durchmesser 65 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen