Beloh Magnetsysteme Magnetstabgreifer D.20xH.25mm glatt Haftkraft 45N

Artikelnummer: Z00055577
EAN: 4030615310450
Beloh Magnetsysteme Magnetstabgreifer D.20xH.25mm glatt Haftkraft 45N
Brutto Set-Preis 7,89 € Netto 6,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in glatter Ausführung · mit Passungstoleranz h6 · Werkstoff: AINiCo 500 · Einsatztemperatur bis 450 °C · die Höhe kann um das Maß h gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird h=5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø h6 20 Millimeter
Höhe (mm) 25
Haftkraft 40 Newton

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]