Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Magnetschale Eckig

Artikelnummer
Z00000255
EAN
4000146029510
Herstellernummer
2951
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000255
EAN
4000146029510
Herstellernummer
2951
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe240 x 140 mm
Verpackungin Kartonverpackung
VerwendungZum Aufbewahren von Kleinwerkzeugen und Kleinteilen wie Schrauben und Muttern bei Montage und im Garagengewerbe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Magnetschalen

  • Mit starkem, gummiüberzogenen Dauermagneten.
  • Magnetkraft bis 1200 g.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente