Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Magnetschale Rund

Artikelnummer
Z00000254
EAN
4000146029503
Herstellernummer
2950
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000254
EAN
4000146029503
Herstellernummer
2950
Marke
PROJAHN

Technische Daten

GrößeØ 150 mm
Verpackungin Kartonverpackung
VerwendungZum Aufbewahren von Kleinwerkzeugen und Kleinteilen wie Schrauben und Muttern bei Montage und im Garagengewerbe.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Magnetschalen

  • Mit starkem, gummiüberzogenen Dauermagneten.
  • Magnetkraft bis 1200 g.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente