Topf-Magnet, Ø-27 mm, H = 25 mm

Artikelnummer: Z00424571
EAN: 4250284774340
Herstellernummer: GM11601-3
Topf-Magnet, Ø-27 mm, H = 25 mm
Inkl. Steuern: 11,02 € VE 1 Stück Netto 9,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Topf-Magnete

Ausführung: - Einsatztemperatur bis 450 °C - Werkstoff Alnico 500 Anwendung: - Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten, zum Positionieren

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D (mm) 27
B mm 6
Haftkraft (N) 65
M M6
h mm 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen