Topf-Magnet, Ø-35 mm, H = 30 mm

Artikelnummer: Z00424572
EAN: 4250284774357
Herstellernummer: GM11601-4
Topf-Magnet, Ø-35 mm, H = 30 mm
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Topf-Magnete

Ausführung: - Einsatztemperatur bis 450 °C - Werkstoff Alnico 500 Anwendung: - Zum Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten, zum Positionieren

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D (mm) 35
B mm 9
Haftkraft (N) 115
M M6
h mm 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen