DENI Torfeststeller 3807 mit Puffer Leichtmetall-Guss F1 m.Befestigungssatz

Artikelnummer: Z00033113
EAN: 4016753014184
Herstellernummer: 3807 0000 11
DENI Torfeststeller 3807 mit Puffer Leichtmetall-Guss F1 m.Befestigungssatz
Inkl. Steuern: 23,56 € VE 1 Stück Netto 19,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Leichtmetall-Guss · Höhe 85 mm, Breite 26 mm, Länge 65 mm · mit Befestigungssatz und Schließwinkel · Oberfläche F1 naturfarbig eloxiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 26
Höhe (mm) 85
Länge 65 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen