GAH.ALBERTS Torfeststeller 100x65x50mm Stahl roh feuerZN z. Anschrauben GAH

Artikelnummer: Z00029156
EAN: 4004338411756
Herstellernummer: 411756
GAH.ALBERTS Torfeststeller 100x65x50mm Stahl roh feuerZN z. Anschrauben GAH
Inkl. Steuern: 8,29 € VE 1 Stück Netto 6,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenplatte · Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschrauben Maß a=100mm Maß b=65mm Maß c=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø 6 / 5,5 Millimeter
Anzahl Löcher 4 / 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen