Torfeststeller 95x65x50mm Stahl roh feuerZN z. Aufschrauben GAH

Artikelnummer: Z00029157
EAN: 4004338411763
Herstellernummer: 411763
Torfeststeller 95x65x50mm Stahl roh feuerZN z. Aufschrauben GAH
Inkl. Steuern: 5,40 € VE 1 Stück Netto 4,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Gegenplatte · Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum Aufschrauben Maß a=95mm Maß b=65mm Maß c=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 4 / 2
Loch-Ø (mm) 6 / 5,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen