Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TORK Premium Küchenrolle 26 x 24 cm, 3-lagig, weiß 4 Rollen je 51 Blatt

Artikelnummer
Z21668932
EAN
7310791208299
Herstellernummer
120305
Marke
TORK
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21668932
EAN
7310791208299
Herstellernummer
120305
Marke
TORK

Technische Daten

Ausführung3-lagig, geprägt
Farbeweiß
Größe24 x 26 cm
Inhalt4 Rollen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tork Extra saugfähige Küchenrolle, Farbe: weiß, Format: Küchenrolle. Eine besonders saugfähige Küchenrolle für die alltäglichen Wischarbeiten. Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente