Gummi-Metall-Puffer bds.AG, 10/15-M4

Artikelnummer: Z00345292
Herstellernummer: A10-15 M4
Gummi-Metall-Puffer bds.AG, 10/15-M4
Inkl. Steuern: 7,53 € VE 1 Stück Netto 6,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ A Gummi-Metall-Puffer bds.AG, 10/15-M4. Gummipuffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Shore 55
h mm 15
g M4
l1 mm 10
Ø (mm) 010
Typ A

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen