Gummi-Metall-Puffer bds.AG, 15/15-M4

Artikelnummer: Z00345299
Herstellernummer: A15-15 M4
Gummi-Metall-Puffer bds.AG, 15/15-M4
Inkl. Steuern: 7,41 € VE 1 Stück Netto 6,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ A Gummi-Metall-Puffer bds.AG, 15/15-M4. Gummipuffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Shore 55
h mm 15
g M4
l1 mm 10
Ø (mm) 015
Typ A

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen