Gummi-Metall-Puffer eins.AG, 100x55-M16

Artikelnummer: Z00345392
Herstellernummer: D100-55 M16
Gummi-Metall-Puffer eins.AG, 100x55-M16
Inkl. Steuern: 21,37 € VE 1 Stück Netto 17,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ D Gummi-Metall-Puffer eins.AG, 100x55-M16. Gummipuffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Shore 55
h mm 55
g M16
l1 mm 41
Ø (mm) 100
Typ D

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen