Gummi-Metall-Puffer eins.IG, 100x40-M16

Artikelnummer: Z00345433
Herstellernummer: E100-40 M16
Gummi-Metall-Puffer eins.IG, 100x40-M16
Inkl. Steuern: 14,63 € VE 1 Stück Netto 12,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ E Gummi-Metall-Puffer eins.IG, 100x40-M16. Gummipuffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Shore 55
h mm 40
g M16
l2 mm 16
Ø (mm) 100
Typ E

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen